A-SVUNR 16-2,5 kotterbanken met interne koelgaten en 35° negatieve ruitvormige beitelplaatjes

Artikelnummer: 3601219
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601219
EAN/GTIN 7291075088762
Nummer fabrikant 3601219
L-nummer L23990 1317

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, minimale boring diameter (DMIN) 1,24″, totale lengte (OAL) 8″, schachthoogte (H) 0,921″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,73″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): VNMG 2,5-1-NF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,24″
  • Totale lengte (OAL): 8″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -14 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,38″
  • Schachthoogte (H): 0,921″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen