Enkelsporige ladder GFK zonder dwarsbalk 12 sporten

Artikelnummer: 36012
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 12
Materiaal GRP
Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36012
EAN/GTIN 4031405360129
Nummer fabrikant 036012

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oploopladder gemaakt van GRP
  • Staven en sporten van met glasvezel versterkte kunststofprofielen (ten minste 10 jaar bestand tegen veroudering)
  • Vierkante sporten 28 x 29 mm gegroefd aan beide zijden
  • Geen vulstoffen
  • Zeer sterke aansluiting voor sport/spar
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Geschikt voor het werken nabij of aan onder spanning staande onderdelen
  • Getest tot 28.000 volt conform DIN en 61478:2002 categorie 1
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)
  • Opmerking: Producten met GRP-inhoud worden vanwege hun gevoeligheid uitgesloten van uitwisseling

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4700 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 3590 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: GFK
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 12 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 29 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 28 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja