A16M PWLNL-06 Lever Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601189
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601189
EAN/GTIN 7291075037593
Nummer fabrikant 3601189
L-nummer L23990 95

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin. uitsteek 20 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 06T304-GN in
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 27 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Inserts