S12K STLPL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Artikelnummer: 3601054
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601054
EAN/GTIN 7291075065350
Nummer fabrikant 3601054
L-nummer L23990 580

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 5,6 mm
  • Voer de naam (MIID) TPMT 110204-PF in
  • Minimale diameter boring (DMIN_2) 11 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 35 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen