STGCL 08-2 91° afloophoek Schroefdraadborging met driehoekige beitelplaatjes met 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3601033
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601033
EAN/GTIN 7291075095203
Nummer fabrikant 3601033
L-nummer L23990 1262

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 3-1/2″, hoofdlengte (LH) 1/2″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 3-1/2″
  • Functionele breedte (WF): 0,63″
  • Lengte kop (links): 1/2″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 1/4″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TC.. 2
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 1/2″
  • Schachtbreedte (B): 1/2″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen