SSSCR 1212F-09 Screw-lock holders for 7° clearance square inserts.

Artikelnummer: 3600982
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3600982
    EAN/GTIN 7291075074345
    Nummer fabrikant 3600982
    L-nummer L23990 1525

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 80 mm, koplengte (LH) 18 mm, totale lengte (OAL) 86 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 80 mm
    • Functiebreedte (WF) 16 mm
    • Koplengte (links) 18 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) SC.. 09T3
    • Totale lengte (OAL) 86 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
    • Schachthoogte (H) 12 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen