SSDCN 10-4 Neutrale houders met schroefsluiting voor 7° openingshoek vierkante inzetstukken

Artikelnummer: 3600966
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3600966
    EAN/GTIN 7291075095128
    Nummer fabrikant 3600966
    L-nummer L23990 1222

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4-1/2″, hoofdlengte (LH) 0,84″

    Kenmerk:

    • Snijrichting (HAND): Neutraal
    • Functionele lengte (LF): 4-1/2″
    • Functionele breedte (WF): 0,31″
    • Lengte kop (links): 0,84″
    • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 1/2″
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): SC.. 4
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
    • Schachthoogte (H): 5/8″
    • Schachtbreedte (B): 5/8″

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen