Magneetlijst 74/20 mm

Artikelnummer: 360093 74/20
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte / bekhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 74 mm
Bekhoogte 20 mm
Producttype Magneetlijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360093 74/20
EAN/GTIN 4045197481726
Nummer fabrikant 360093 74/20

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van individuele werkstukcontouren.

T.b.v.:

Parallelle bek nr. 360085 en vaste bek nr. 360086.