SDNCN 1010F-07 Screw-lock holders for 7° clearance 55° diamond inserts.

Artikelnummer: 3600900
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3600900
    EAN/GTIN 7291075066401
    Nummer fabrikant 3600900
    L-nummer L23990 1945

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 80 mm, koplengte (LH) 14,5 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) neutraal
    • Functionele lengte (LF) 80 mm
    • Functiebreedte (WF) 5 mm
    • Koplengte (links) 14,5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) DC..0702
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
    • Schachthoogte (H) 10 mm
    • Schachtbreedte (B) 10 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen