SCLCL 0808F-06 Screw-lock holders for 7° clearance 80° diamond inserts.

Artikelnummer: 3600845
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600845
EAN/GTIN 7291075065763
Nummer fabrikant 3600845
L-nummer L23990 959

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 80 mm, koplengte (LH) 10 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Functiebreedte (WF) 10 mm
  • Koplengte (links) 10 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 0602
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 8 mm
  • Schachtbreedte (B) 8 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.