Meervoudige spanrail 80, Lengte liniaal: 400mm

Artikelnummer: 360080 400
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte liniaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte liniaal 400 mm
Lengte L 400 mm
Breedte B 80 mm
Hoogte H 35 mm
Producttype Spanrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360080 400
EAN/GTIN 4045197479990
Nummer fabrikant 360080 400

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle functievlakken precisiegeslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,03 mm.
  • Basisrail en bekken zijn oppervlaktegehard.
  • Compacte modulaire constructie, grote spankracht tot 20 kN, maximaal aanhaalmoment 25 Nm.
  • Bevestigingsgatenpatroon voor GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem (steekmaat 200 mm) standaard, resp. via opspan-/rasterplaten of spanklemstukken mogelijk.
  • Liniaal op het basisrailoppervlak maakt snel herhaalbaar positioneren van de spanopzetstukken in de vertanding van de spanrail mogelijk.
  • Eenvoudig spannen met momentsleutel.

Toepassing:

  • 5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
  • Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel of spantorens.

Accessoires:

Spanbektypes, magneetlijst, werkstukaanslag, zie nr. 360084 t/m 360096. Momentsleutel nr. 656050 maat 60, spanpen nr. 360025 maat 12M10, spanklemstuk nr. 360127

Tip:

Momentsleutel zie nr. 656050 gr. 25, spanpen nr. 360025 gr. 12M10.