PDJNL 3232P-15 Lever Lock Tools Carrying 55° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3600697
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600697
EAN/GTIN 7291075062359
Nummer fabrikant 3600697
L-nummer L23990 1773

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 34 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 40 mm
  • Koplengte (links) 34 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) DNMG 1506
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm