Flexspanner variabel 2

Artikelnummer: 360064 2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ZeroClamp
    Buiten-⌀ D 80 mm
    Lengte L 144 mm
    Breedte B 99 mm
    Draaimoment 10 Nm
    Spanhoogte 150 mm - 175 mm
    Type 2
    Producttype Spanelement

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 360064 2
    EAN/GTIN 4045197816108
    Nummer fabrikant 360064 2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Stalen basisdeel met geïntegreerde, geheel stalen conus.
    • Mechanisch klemmechanisme.
    • Door het aandraaien van de zijdelingse spanschroef wordt het onderdeel met de desbetreffende spanpen via 2 klemwiggen axiaal ingetrokken en gespannen.
    • Bevestiging via spanklemstukken, T-groefstukken of nulpuntspansysteem door middel van spanpen nr. 360066 mogelijk.
    • Boring voor nulpuntspansysteem reeds aanwezig.

    Hoogteverstelling stijgend met 3 mm per omwenteling. Maximale verstelafstand 25 mm.
    De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

    Toepassing:

    Eenvoudige en exacte positionering op de machinetafel. Spannen van complexe onderdelen bijvoorbeeld in de matrijzenbouw.
    Voor het compenseren van vervormde onderdelen.

    Accessoires:

    Spanpen nr. 360025 voor maat 120, momentsleutel nr. 656050 maat 60, hoogte-element nr. 360068.