ZeroClamp-console met 1 spanplaats, Type: 12281

Artikelnummer: 360030 12281
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Type 12281
Breedte B 330 mm
Opbouwhoogte H 200 mm
Aantal spanpennen 4
Draadaansluiting 1/4 inch
Producttype Console

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360030 12281
EAN/GTIN 4045197415530
Nummer fabrikant 360030 12281

Omschrijving

Uitvoering:

Spanschijf-⌀ 120 mm, geïndexeerd.
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

T.b.v.:

Voor basisplaten met steekmaat 200.

Levering:

Inclusief koppelingsstekker en spanpennen nr. 360025 gr. 18M16.

Accessoires:

Snelkoppeling nr. 360019, maat 10241 en maat 1003.