ZeroClamp aansluitblok 12805

Artikelnummer: 360017 12805
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ZeroClamp
    Producttype aansluitblok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 360017 12805
    EAN/GTIN 4045197416131
    Nummer fabrikant 360017 12805

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.
    Met draadaansluiting G 1/4 inch voor het aansluiten van de perslucht. In het aansluitblok zit een handmatig ventiel voor ontgrendelen en vergrendelen en voor uitblazen.