ZeroClamp afdekplaat voor basisplaat 11355

Artikelnummer: 360013 11355
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ZeroClamp
    Type 11355
    Geschikt voor basisplaat nr. 360012 Maat 10008
    Producttype Afdekplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 360013 11355
    EAN/GTIN 4045197413895
    Nummer fabrikant 360013 11355

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De afdekplaten zijn van 1 mm roestvrij edelstaal1.4301, voor het afdekken van de basiseenheden.
    (Bescherming van het oppervlak + afdekking van de boringen.)
    De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.