Elektronica-montagetang met meer-componentengrepen 130 mm

Artikelnummer: 36 12 130
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36 12 130
EAN/GTIN 4003773016861
Nummer fabrikant 36 12 130
L-nummer L70010 802

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor de fijnste assemblage- en reparatiewerkzaamheden in elektronica
  • voor het buigen en afknippen van draadeinden op onderdelen
  • door precisieverbinding
  • gladde grijpvlakken op de grond
  • Kanten zorgvuldig afgebraamd.
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • het spiegelglansmiddel zorgt voor een goede roestbescherming in combinatie met een fijne oliefilm - geen storingen in het circuit door afbladderende chroomdelen
  • om een boog te buigen voor de afstand tot het bord

Kenmerk:

  • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 9,5mm
  • Tipdikte (W4): 6,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 12,0 mm
  • Breedte greep: 5,5mm
  • Beklengte (L3): 23,0 mm
  • Toepassing: Draadprofiel buigen
  • met meercomponenten-bekleding
  • spiegelgepolijst