• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Centreerapparaat C III met opspanschacht ⌀16 mm, Aflezing meetklok: 0,005mm

Artikelnummer: 359610 0,005
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aflezing meetklok (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing meetklok 0,005 mm
Lengte zonder schacht en taster 102 mm
Maximale slede-⌀ 116 mm
Maximaal toerental van de spindel 50 min-1 - 100 min-1
Meetbereik van de klok 2,5 mm
Tasterdruk 1 N
Producttype Centreerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359610 0,005
EAN/GTIN 2050001890146
Nummer fabrikant 132918
Manufacturer Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Omschrijving

Uitvoering:

De meetklok blijft tijdens de meting in de gewenste positie.
  • Met vaste opspanschacht ⌀ 16 mm cilindrisch.
  • Met verstelbare slede voor een groter werkbereik.

Toepassing:

  • Horizontaal en verticaal toepasbaar.
  • Centrisch t.o.v. de werkspindel uitlijnen van boringen, assen, vlakke oppervlakken, meetzijden en insteken.
  • Rondloopcontroles van werkspindels.

Nauwkeurigheid:

0,005 mm centreer- resp. werknauwkeurigheid.

Levering:

C III −Inclusief taster met kogel-⌀ 5 mm nr.359660 (ook te gebruiken voor buiten-⌀).

Accessoires:

Tasters zie nr. 359650359670.

Tip:

Kantentasters zie nr. 359000; 359070 en 3D-tasters zie nr. 359520; 359500.