Centreerapparaat C OS met opspanschacht ⌀16 mm, Aflezing meetklok: 0,005mm

Artikelnummer: 359600 0,005
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aflezing meetklok (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing meetklok 0,005 mm
Lengte zonder schacht en taster 92 mm
Behuizing-⌀ 60 mm
Maximaal toerental van de spindel 50 min-1 - 100 min-1
Meetbereik van de klok 2,5 mm
Tasterdruk 1 N
Producttype Centreerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359600 0,005
EAN/GTIN 2050001865939
Nummer fabrikant 130160

Omschrijving

Uitvoering:

De meetklok blijft tijdens de meting in de gewenste positie.
  • Met vaste opspanschacht ⌀ 16 mm cilindrisch.

Toepassing:

  • Horizontaal en verticaal toepasbaar.
  • Centrisch t.o.v. de werkspindel uitlijnen van boringen, assen, vlakke oppervlakken, meetzijden en insteken.
  • Rondloopcontroles van werkspindels.

Nauwkeurigheid:

0,005 mm centreer- resp. werknauwkeurigheid.

Levering:

C OS −Inclusief taster met kogel-⌀ 5 mm nr. 359660, en gebogen taster met kogel-⌀ 5 mm voor buiten-⌀.

Accessoires:

Tasters zie nr. 359650359670.

Tip:

Kantentasters zie nr. 359000; 359070 en 3D-tasters zie nr. 359520; 359500.