Centreerapparaat met niet-draaiende klok

Artikelnummer: 359585
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
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
Toepassingsgebied ⌀ binnen 3,5 mm - 300 mm
Toepassingsgebied ⌀ buiten 0 mm - 300 mm
Lengte zonder schacht en taster 118 mm
Maximaal toerental van de spindel 50 min-1 - 100 min-1
Meetbereik van de klok 3 mm
Producttype Centreerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359585
EAN/GTIN 4045197606440
Nummer fabrikant 359585

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, voor de werkplaats geschikte metalen behuizing met meetklok-⌀ 42 mm (schaalverdeling 0,005 mm). Stang kan rechts en links worden gemonteerd. Centreerapparaat verticaal en horizontaal te gebruiken. Totale hoogte zonder meettaster 140 mm. Aanbevolen toerental ca. 50 − 100 omw./min. Werkbereik tot 300 mm. Centreernauwkeurigheid 0,02 mm.

Toepassing:

Uitmeten van boringen en assen.

Levering:

Centreerapparaat inclusief houder, magneet met aansluitsnoer, 3 interne knoppeninzetstukken, 3 gebogen buitentaster en 1 verend centerpunt (middelste knop).
Centreerapparaat inclusief stang, magneet met verbindingskabel
Resp. 1 binnentasterinzetstuk:
50 mm voor ⌀ 3,5 mm − 100 mm
100 mm voor ⌀ 50 mm − 200 mm
150 mm voor ⌀ 50 mm − 300 mm
Resp. 1 gebogen buitentaster:
50 mm voor ⌀ 0,0 mm − 100 mm
100 mm voor ⌀ 0,0 mm − 200 mm
150 mm voor ⌀ 0,0 mm − 300 mm
1 Verende centerpunt (centrumtaster)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen