{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
Schacht-⌀ | 16 mm | |
Schachtlengte | 40 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meetnauwkeurigheid | < 0,01 mm | |
Uitslagweg x, y, z elk | 7 mm | |
Behuizing lengte | 82 mm | |
Behuizing diepte | 39 mm | |
Behuizing breedte | 65 mm | |
Vrije lengte tastarm | 40 mm | |
Totale lengte (behuizing en taster) | 134 mm | |
Justeerweg | ± 0,4 mm | |
Gewicht | 0,52 kg | |
Reservetaster | 359505 4 | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Producttype | Taster | |
Energievoorziening | Batterijvoeding |
Artikelnummer |
359500
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197225764
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
359500
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |