Nulinstelapparaat optisch, Type: 60

Artikelnummer: 359081 60
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Uitvoering Standaard
Hoogte a 60 mm
Voetbreedte b 31 mm
Kopbreedte c 18 mm
Aantal inbegrepen batterijen 1
Producttype Nulinsteller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359081 60
EAN/GTIN 4045197973528
Nummer fabrikant 359081 60

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig staal, gehard.

Functie:

  • Met stilstaand gereedschap naar het contactvlak bewegen. Als de led gaat branden is de referentiemaat 60 mm (±0,01) bereikt. Veiligheidsveerweg van ca. 2 mm beschikbaar voor overschrijden.
  • Maat 60M magnetisch voor horizontaal gebruik.

Toepassing:

Voor het instellen van de gereedschappen op nul, alsmede voor het bepalen van het referentiepunt van de machinespindel.

Levering:

Inclusief testcertificaat en gebruiksaanwijzing.
Inclusief batterij nr. 081560 maat 357.

Tip:

Alleen toepasbaar bij elektrisch geleidende werkstukken. Niet waterdicht.