2D-Kantentaster met signaallampje 16 mm

Artikelnummer: 359070 16
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Opspanschacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opspanschacht-⌀ 16 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 13ZL
Tasterkogel-⌀ 10 mm
Totale lengte 94 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359070 16
EAN/GTIN 4045197383105
Nummer fabrikant 1021600

Omschrijving

Uitvoering:

Verend gelagerde tasterkogel beschermt het apparaat tegen beschadiging als te sterk wordt aangezet.
Belaste onderdelen gehard en geslepen.
Tastnauwkeurigheid ±0,01 mm.

Functie:

Bij contact van tasterkogel en metalen werkstuk laten batterijen het lampje branden = herkennen van het referentiepunt.

Toepassing:

  • Uitlijnen van werkstukreferentievlakken of -zijden.
  • Bepalen van boringsmiddelpunten, centrisch t.o.v. de werkspindel.

Levering:

Inclusief speciale batterij nr. 081560 A23.