Reserveveer voor kantentaster 4,6X40 mm

Artikelnummer: 359010 4,6X40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,05 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,21 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

4,6 mm
Totale lengte 40 mm
Geschikt voor kantentaster nr. 359000 10 en 10/4
Producttype Veer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359010 4,6X40
EAN/GTIN 4045197350268
Nummer fabrikant 1Z01000

Omschrijving

Uitvoering - afbeelding:

Aanlopen – Doorn draait onrond.
 
Doorn raakt het werkstuk en draait rond.
Doorn beweegt schokkend naar de zijkant = referentiepunt.
 

T.b.v.:

Kantentaster nr. 359000 en 359005.