Meettaster kalibratiehulp 25 mm

Artikelnummer: 358975 25
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 178 mm
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358975 25
EAN/GTIN 4062406113551

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer eenvoudige kalibratie van de 3D-meettaster.
  • Volledige kalibratie van X-, Y- en Z-richting binnen enkele minuten.
  • Bescherming tegen botsing en spindelschade dankzij veerpen.
  • Zeer eenvoudige fixatie op de werktafel met magneetstatief.
  • Zeer precieze en gelijkblijvende kalibratieresultaten.
  • Carbon omhulsel garandeert schokbescherming, een hoogwaardig design en temperatuurbestendigheid.

Omschrijving:

  • Met spindelpunt of geijkt gereedschap naar geveerde pen bewegen en deze vanaf de zijkant met een klemschroef arrêteren.
  • Met meettaster op vastgezette pen meten.
  • Pen eruit schroeven en diameterkalibratie in de geïntegreerde instelring ⌀ 25 mm uitvoeren.

Voordeel:

  • Veerpen voorkomt spindelschade bij blokkeringen.
  • Eenvoudig in het gebruik en enorme tijdsbesparing.
  • Functioneert producentonafhankelijk.
  • Kalibratie in één bewerking en zonder extra hulpmiddelen zoals instelringen en eindmaten.

Toepassing:

Voor kalibratie van de 3D-meettaster.

Levering:

Inclusief koffer met schuim, kalibratiehulp met magneetstatief, steekkop voor het verwijderen van de veerpen, T-sleutel voor het arrêteren of ontgrendelen van de vering.