{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 625S | |
Buiten-⌀ D | 57,15 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 25 mm | |
Totale lengte L | 25 mm | |
Schachtlengte L1 | 55 mm | |
Toerental | 50.000 min-1 | |
Afkoppellengte A | 177 mm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Producttype | Sneldraaispindel |
Artikelnummer | 358875 50000 | |
EAN/GTIN | 2050001871725 | |
Nummer fabrikant | 65065 |