{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximale meetkracht | 70.000 N | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Draadloze toepassing | HCT Mobile App | |
Spanwijdte | 61 mm | |
Lengte | 92 mm | |
Hoogte | 55 mm | |
Breedte | 56 mm | |
Gewicht | 0,65 kg | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Producttype | Krachtmeter | |
Nominale spanning | 3,6 V |
Artikelnummer | 358777 70 |