Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Markeernaald, ⌀ D1: 4mm

Artikelnummer: 358756 4

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0 mm
Radius R1 1 mm
⌀ D1 4 mm
Geschikt voor 358751
Producttype Graveer- en markeernaalden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358756 4
Nummer fabrikant 550469