Wisselplaat voor magneetgrijper, PA 120/40 mm

Artikelnummer: 358716 120/40
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ / hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D1 120 mm
⌀ D2 90 mm
Hoogte H1 40 mm
Hoogte H2 27 mm
Producttype Magnetische grijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358716 120/40
EAN/GTIN 4062406241834
Nummer fabrikant 358716 120/40

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat in polyamide PA6.

Toepassing:

Aanbrengen van de tegencontour van het voltooide werkstuk voor vormgebonden afdraaien (max. 50 omw./min.) en het transport van het onderdeel. Verbinding met de magneetgrijper via 4 schroeven.

Tip:

De wisselplaten kunnen ook zelf worden vervaardigd. Naast de verspanende plaatsing van werkstukgeometrieën kunnen ook additieve drukmethodes worden toegepast.