Montageboy, SK, Voor opnamegrootte: 40

Artikelnummer: 358690 40
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor opnamegrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname SK
Voor opnamegrootte 40 mm
Lengte 120 mm
Breedte 150 mm
Hoogte 120 mm
Gewicht 0,55 kg
Geschikt voor opname SK 40
Producttype Montagehulp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358690 40
EAN/GTIN 2050001659200

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vezelversterkt polyamide voor grote stabiliteit.
  • Voor verticale en horizontale gereedschapsmontage. Zeer eenvoudige bediening.
  • 10 jaar garantie op breuk en scheuren.
  • Met 4 magneten in de horizontale opname (borging!)

Voordeel:

Geen beschadiging van dure gereedschappen.

Toepassing:

Voor montage op de werkbank.
Voor rationeel monteren en demonteren van snijgereedschap en aantrekbouten op gereedschapsopnames.

T.b.v.:

Conus SK40.