Lengte-instelkaliber 125

Artikelnummer: 358400 125
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
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
Producttype Afstelapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358400 125
EAN/GTIN 4067263386360
Nummer fabrikant 358400 125

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschap wordt door lengte-instelling van 20 − 125mm vooraf ingesteld en zonder krachtsinspanning door een spanveer in de tang gehouden.

Voordeel:

Instelling vooraf van uitsteeklengtes tot 125 mm, tijdsbesparing door eenvoudige bediening, geen ‘wegvallen’ van gereedschap, bijv. bij krimpopnames, hoge stabiliteit, hoge veiligheidsstandaard.

Toepassing:

Gereedschap kan op 0,5 mm nauwkeurig vooraf worden ingesteld, geschikt voor alle gereedschapsopnames (zoals bijv. krimphouders, ER-spantanghouders, Weldon etc.).

T.b.v.:

Alle gangbare cilindrische gereedschappen van ⌀ 3 − 20mm.