Sweatshirt midden grijs/zwart S

Artikelnummer: 358011589699S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur mittelgrau / schwarz
Uniseks-maat S
Producttype Sweatshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358011589699S
EAN/GTIN 7330509810477
Nummer fabrikant 358011589699S
L-nummer ZP0908 472

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, franse badstof, 320 g/m².

Details
Schouderpartijen in contrasterende kleur

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Geribde zoom

Omschrijving:

  • Comfortabel, soepel en sweatshirt met ronde hals en contrasterende kleuren op de schouderpartijen
  • Heeft ribgebreide manchetten en is versterkt in nek en schoudernaden voor extra duurzaamheid
  • Dit shirt is perfect voor het profileren van uw bedrijf
  • Ook verkrijgbaar in damesmodel 3408

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen