High Vis zweetjas High Vis geel XXL

Artikelnummer: 356325383300XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis gelb
    Uniseks-maat 2XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 356325383300XXL
    EAN/GTIN 7330509832226
    Nummer fabrikant 356325383300XXL
    L-nummer L00980 5946

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, Pique Fleece, eenzijdige borstel 240 g/m²

    Zakken
    Voorzakken met rits
    Borstzak met rits en D-ring

    Details
    Hoge kraag met rits

    Reflex
    50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

    Voorsluiting
    Eénrichtingsrits van kunststof

    Afwerking
    Warmteband aan mouwuiteinde
    Geribde zoom

    Wasgoed
    Wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Sweatshirt in klasse 3 Hi-Vis met gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
    • Het materiaal van de Hi-Vis trui is een zachte en heerlijke fleece die een onverslaanbare combinatie van veiligheid en comfort biedt
    • Het heeft een kraag, volledige ritssluiting, voorzakken, borstzak en ribgebreide manchetten
    • Het kan industrieel worden gewassen
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 3
    • Industrieel wassen EN ISO 15797

    Norm:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification C ->S

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen