• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

M2, 5 kg, Eco blokgewicht, gietijzer

Artikelnummer: 356-76
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 356-76
EAN/GTIN 4045761241756
Nummer fabrikant 356-76
L-nummer L40250 2384
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse M2
  • Nominale waarde 5 kg
  • Blok Eco
  • Gietijzer gelakt

Tip:

  • M2, 5 kg, Eco blokgewicht, gelakt gietijzer, maximaal aantal per pallet: 140, forfait (max. 300 kg): max.60
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht