Sweatshirt halve rits High Vis XL

Artikelnummer: 355625283399XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis gelb / schwarz
    Uniseks-maat XL
    Producttype Sweatshirt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 355625283399XL
    EAN/GTIN 7330509610206
    Nummer fabrikant 355625283399XL
    L-nummer L00980 3860

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, jersey, binnenkant geborsteld, 270 g/m².

    Zakken
    Lus voor telefoonkabel
    Kangoeroezak, binnenzak voor telefoon met rits

    Details
    Goed oppervlak voor overdracht
    Ribgebreide kraag met rits
    D-ring

    Functionaliteit
    Donker kleurveld in delen met hoge grime-belichting

    Reflex
    50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

    Afwerking
    Wristlet aan mouwuiteinde
    Geribde zoom

    Omschrijving:

    • Sweatshirt met halve rits aan voorzijde en kangoeroezak in twee kleuren met donkere panelen op plaatsen die onderhevig zijn aan vervuiling
    • Praktische functies zoals gat voor koptelefoon in de zak en een telefoonzak met rits
    • Het sweatshirt is goed zichtbaar vanuit alle richtingen
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen