Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% katoen, franse badstof, 320 g/m².
100% Katoen, Fluorescerend materiaal van 100% Polyester
Details
Blåkläder print op schouder
Vaste, verstelbare capuchon
Voorsluiting
Eénrichtingsrits
Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape
Zakken
Insteekzak met verborgen ritsvak
Omschrijving:
- Zachte en comfortabele hoodie in Hi-Vis en met een heerlijke katoenkwaliteit
- Heeft gesneden reflecterende tape voor extra goede stretch-eigenschappen en ademend vermogen
- Zakken aan de zijkanten, hoge kraag, volledige rits aan de voorkant en manchetten aan de onderkant en aan de mouwuiteinden voor meer comfort
- Het donkere gedeelte van de trui bestaat uit 100 procent katoen en het Hi-Vis gedeelte is gemaakt van 100 procent polyester
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D