High Vis Zweetjas Navy/Oranje XXXL

Artikelnummer: 355111588953XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur marineblau / orange
Uniseks-maat 3XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 355111588953XXXL
EAN/GTIN 7330509838730
Nummer fabrikant 355111588953XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, french terry, 320 g/m².
100% Katoen, Fluorescerend materiaal van 100% Polyester

Details
Hoge kraag met rits
Blåkläder print op schouder

Voorsluiting
Eénrichtingsrits van kunststof

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape

Zakken
Ingezette zak met verborgen ritsvak

Omschrijving:

  • Zachte en comfortabele Hi-Vis trui van mooie katoenkwaliteit met gesneden reflecterende tape voor extra goede rekbaarheid en ademend vermogen
  • Heeft zakken aan de zijkanten, hoge kraag, volledige ritssluiting aan de voorzijde en manchetten aan de onderzijde en mouwuiteinden voor meer comfort
  • Het donkere gedeelte van de trui bestaat uit 100% katoen, en het Hi-Vis gedeelte is gemaakt van 100% polyester
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen