Gereedschapslengte-instelapparaat, voor conusgrootte: 100

Artikelnummer: 355050 100
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor conusgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Basisopname HSK 100
⌀ D 117 mm
Hoogte H 140 mm
Hoogte H1 37 mm
Producttype Afstelapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 355050 100
EAN/GTIN 4062406295721
Nummer fabrikant 355050 100

Omschrijving

Voordeel:

  • Eenvoudig in het gebruik.
  • Weinig opzetplaats.
  • Voordelige startvariant.

Toepassing:

Meten van de gereedschapslengtes direct op de machine.

T.b.v.:

Diepteschuifmaat nr. L40510 gr. 1214 (bruglengte 150 mm, meetbereik 300 mm).

Levering:

Opnameblok voor diepteschuifmaat.

Tip:

Alle standaarddiepteschuifmaten kunnen worden gebruikt.
Bruglengte van 150 mm is absoluut noodzakelijk.