Reductiestuk met intrekking SK/HSK 50/H63DI

Artikelnummer: 354779 50/H63DI
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Conusbasisopname 50 mm
Gereduceerde opnamegrootte 63 mm
maximaal draaimoment 8 Nm
Spansleutel Torx® TX20
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354779 50/H63DI
EAN/GTIN 4045197988935

Omschrijving

Tip:

Andere SK50-adapters op aanvraag:
  • VX3 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-artikelnummer: 19.SK50V5