Reductiestuk SK50 / HSK 50/H50

Artikelnummer: 354775 50/H50
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

SK-basisopname / reducering-HSK Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354775 50/H50
EAN/GTIN 4045197964335
Nummer fabrikant 354775 50/H50

Omschrijving

Tip:

Andere SK50-adapters op aanvraag:
  • VX3 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-artikelnummer: 19.SK50V5
Ook geschikt voor HSK-A/C/E50- en HSK-F63-opnamen.