Reductiestuk SK50 / VDI 50/V40

Artikelnummer: 354773 50/V40
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

SK-basisopname / reducering-VDI Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Conusbasisopname 50 mm
    Gereduceerde opnamegrootte 40 mm
    Producttype Reductiestuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 354773 50/V40
    EAN/GTIN 4045197964304
    Nummer fabrikant 354773 50/V40

    Omschrijving

    Tip:

    Andere SK50-adapters op aanvraag:
    • VX3 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX3
    • VX4 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX4
    • V5 - EWS-artikelnummer: 19.SK50V5