Reductiestuk SK50 / VDI 50/V20

Artikelnummer: 354773 50/V20
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

SK-basisopname / reducering-VDI Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Conusbasisopname 50 mm
Gereduceerde opnamegrootte 20 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354773 50/V20
EAN/GTIN 4045197964076
Nummer fabrikant 354773 50/V20

Omschrijving

Tip:

Andere SK50-adapters op aanvraag:
  • VX3 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-artikelnummer: 19.SK50V5