Onderbouwkast voor instelapparaat, Breedte: 1500mm

Artikelnummer: 354767 1500
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Werkbank hoogte: 840
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank hoogte 840 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Hoogte 840 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 700 mm
Producttype Onderbouw

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 354767 1500
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406294922
Kopiëren
Nummer fabrikant 354767 1500
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van gelast plaatstaal met werkblad van Beolin, kanten voorzien van 3 mm dik grafiet. Inclusief GARANT-sluitsysteem

T.b.v.:

Instelapparaat nr. 354760 en 355010.

Kleur:

Romp RAL 7035, lichtgrijs, lades RAL 7016, antracietgrijs.

Tip:

Voor kleurverandering door zonlicht of andere lichtbronnen worden geen garantieclaims geaccepteerd.