Onderbouwkast voor krimpapparaat 1500 mm

Artikelnummer: 354291 1500
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank hoogte: 840
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Werkbank hoogte 840 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Bladdikte 50 mm
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Hoogte 840 mm
    Breedte 1.500 mm
    Diepte 700 mm
    Producttype Onderbouw

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 354291 1500
    EAN/GTIN 4062406294915
    Nummer fabrikant 354291 1500

    Omschrijving

    Ausführung:

    • Korpus mit 3 Schubladen und einer Tür in RAL 7035 lichtgrau und Schubladen in RAL 7016 anthrazitgrau. (Stauraum für den Aktivkühler der Kühleinheit CU1).
    • Gehäuse aus verschweißtem Stahlblech mit Arbeitsplatte aus Beolin, Umleimer aus Graphit 3 mm stark.

    Hinweis:

    Farbänderungen durch Sonnen- bzw. Lichteinstrahlung stellen keinen Reklamationsgrund dar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen