Wisselschijf voor korte krimphouders 15X20

Artikelnummer: 354242 15X20
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor span-⌀ 6 mm - 12 mm
Hoogte 20 mm
Producttype Wisselschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354242 15X20
EAN/GTIN 4062406182588
Nummer fabrikant 354242 15X20

Omschrijving

Toepassing:

Bij korte krimphouders met A-maat 70mm.