Koeladapter kort 4,5° 16,1-22 mm

Artikelnummer: 354235 16,1-22
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie SU1
    Producttype Koelinzetstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 354235 16,1-22
    EAN/GTIN 4045197811578
    Nummer fabrikant 354235 16,1-22

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Vormexacte omsluiting van het spanbereik.
    • Snel afkoelen van de verhitte krimphouder.

    Voor krimphouder met voorbouwlengte tot 120 mm.

    Tip:

    Voor opstelling op gereedschaps-basisopname nr. 354225354227. Voor krimphouder 120 - 200 mm op aanvraag.