Het beste van de renovatie van Starlock

Artikelnummer: 35222967060
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 35222967060
    EAN/GTIN 4014586440507
    Nummer fabrikant 35222967060
    L-nummer L00010 3623

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Het beste van Starlock-RENOVATIE
    • 26-delige accessoireset voor alle komende renovaties. Geschikt voor ALLE FIJNE multitools en alle andere gangbare multitools met Starlock-opname. In een set met een aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van individuele dekking. Inhoud: 6 E-cut zaagbladen met lange levensduur (2 per stuk 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 hardmetalen rasp (80 mm), 1 zaagblad met hardmetaal (Ø 75 mm, 2.2 mm), 1 massief plamuurmes, 1 zaagblad (paddestoelvorm), 1 slijpplaat, Ongeperforeerd (80 mm), 5 vellen elk (K 60, 80, 120)

    Kenmerk:

    • Houder SL

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen