High Vis T-shirt High Vis Orange S

Artikelnummer: 352225375300S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange
Uniseks-maat S
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 352225375300S
EAN/GTIN 7330509831380
Nummer fabrikant 352225375300S

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
55% polyester, 45% polypropyleen, Interlock 160g/m²

Details
Ronde hals

Functionaliteit
Loose fit

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Omschrijving:

  • Een Hi-Vis t-shirt met gesegmenteerde reflecterende tape voor extra zichtbaarheid
  • Het materiaal van het t-shirt heeft een groot absorptievermogen, wat betekent dat het zweet vanuit de binnenkant van het shirt naar buiten wordt getransporteerd en aan de buitenkant neerslaat
  • Eenmaal daar, maakt het materiaal het vocht snel droog en creëert het een comfortabel klimaat voor het lichaam
  • Het kan niet industrieel gewassen worden
  • Was op 60 graden
  • Het is gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L-> klasse 3

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen