Voegstenen keramisch conventioneel en harsgebonden 20 x 15 x 60 mm C 320 -55 V18

Artikelnummer: 351654
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Wetsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 351654
    EAN/GTIN 9003173516546
    Nummer fabrikant 351654

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor de hoogste schaafkwaliteit worden schaafkoppen op microformaat afgevlakt met jointingstenen. Tyrolit producten behalen optimale africhtresultaten. Het is mogelijk om schaafmessen van sneldraaistaal en wolfraamcarbide met dit product af te vlakken.

    Kenmerk:

    • Form: 54SCH SCHWINGSTEEN
    • Specificatie : C 320 -55 V18
    • Afmeting (B x C x L): 20 x 15 x 60 mm
    • diameter: 20 mm
    • Sterkte: 15 mm
    • Boring: 60 mm
    • Korrelgrootte: 320
    • Vs /max: 35 m/s
    • Geschiktheid materiaal: HSS, Hardmetaal

    Voordeel:

    • Koel slijpen
    • Goed profielslijpen

    Toepassing:

    • Voor het waterpas stellen van hardmetalen en HSS-planeerkoppen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen