MARTOR TRIMMEX SIMPLASTO 35134 , 50 in kartonnen doos

Artikelnummer: 35134.15
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
    Producttype mes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 35134.15
    EAN/GTIN 4002632801587
    Nummer fabrikant 35134.15
    L-nummer L60170 855

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Binnen metaal, buiten plastic, voorkant puntig.
    De TRIMMEX SIMPLASTO is verpakt in antislipkunststof. Het kan het beste worden gebruikt voor fijn en nauwkeurig snijden in papier en karton. Of u kunt het gebruiken om een grote verscheidenheid aan kunststof onderdelen te ontbramen. Met de meegeleverde plastic dop kunt u het puntige mes veilig afschermen.
    • Basismateriaal:
      Aluminium handgreep met SoftGrip-coating
    • Bijzonder robuust
      en niet zonder reden: De binnenkant van de handvat is gemaakt van aluminium, het blad zelf is bevestigd met twee metalen schroeven. U kunt dus vertrouwen op stabiliteit.
    • Vooral antislip
      omdat de aluminium kern is omgeven door kunststof, verhoogt dit de slipweerstand van uw snijgereedschap. U hebt de TRIMMEX SIMPLASTO dus stevig in de handvat, zelfs met zweterige handen.
    • Praktisch oogje
      met de TRIMMEX SIMPLASTO hoeft u geen oogje te gebruiken. Hier kunt u eenvoudig een lint door de snij-gereedschap trekken en de printer ophangen waar u het nodig hebt.
    • Belangrijkste snijmaterialen:

      Gelamineerde folie gelamineerde folie
      balsa hout
      plastic braam

    Kenmerk:

    • Handgreep: Standaard handgreep
    • Hanteren:rechts- en linkshandig
    • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
    • Veiligheidstechnologie II: Vaststaand lemmet
    • Transportvergrendeling: Beschermkap
    • Trigger: Hand
    • Ergonomie Ergonomisch
    • Belangrijkste snijmaterialen: Gelamineerde film, gelamineerde film, Balsa-hout, plastische braam, nongeweven stof, Vilt, rubberen bramen, metalen bramen
    • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
    • Beugel/oogje: Ja
    • Tape kras: Nee
    • Basismateriaal: Aluminium handgreep met SoftGrip-coating
    • SoftGrip: Ja
    • Metaal detecteerbaar: Nee
    • Gemonteerd blad: 34,50
    • Optioneel blad: 629,50, 834,65, 8629,65
    • Gemonteerde bladvorm (mes): Grafisch blad
    • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
    • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
    • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
    • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
    • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
    • Als promotieartikel: Nee
    • GS-teken (tekst): Nr.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen